曜日別特売
CYP15-250R-Y59BL クリーンロッドレスシリンダ CYP15 SMC 54142916

クリーンロッドレスシリンダ CYP15

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個標準ストローク(mm)250オートスイッチ種類Y59B注文コード54142916品番CYP15-250R-Y59BL
参考基準価格(税別)¥123,200販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

クリーン環境内での低発塵搬送。
シリンダチューブ外周面の非接触構造およびステンレス製リニアガイド(特殊処理)により、高いクリーン度を実現。
12-CY3B(メーカー従来品)と比べ、真空引きなしでも発塵量を1/20に低減。

チューブ内径(Φmm)15作動方式複動標準ストローク(mm)250リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類Y59Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付配管ポート位置(R) e:作動方向/右、f:作動方向/左
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする