曜日別特売
RSST07BE 丸紐ショルダーストラップ ラスタバナナ 54145370

RSST07BE 丸紐ショルダーストラップ ラスタバナナ 54145370
RSST07BE 丸紐ショルダーストラップ ラスタバナナ 54145370
RSST07BE 丸紐ショルダーストラップ ラスタバナナ 54145370
RSST07BE 丸紐ショルダーストラップ ラスタバナナ 54145370
RSST07BE 丸紐ショルダーストラップ ラスタバナナ 54145370
RSST07BE 丸紐ショルダーストラップ ラスタバナナ 54145370
RSST07BE 丸紐ショルダーストラップ ラスタバナナ 54145370

丸紐ショルダーストラップ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ベージュ
内容量1個注文コード54145370品番RSST07BE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,390
販売価格(税別)
1,264

スマートフォン用ショルダーストラップとストラップホールシートのセット商品です。
小物が引っ掛けられるループが付いています。

仕様
【ショルダーストラップ】素材:ポリエステル、鉄、亜鉛合金、PVC サイズ:約37~75cm 耐荷重:約5kg
【ストラップホールシート】素材:TPU、鉄 厚さ:約0.6mm 厚さ:約0.6mm サイズ:約60×29mm 耐荷重:約500g
用途スマートフォンををショルダーバックのように持ち歩くことができます。セット内容ショルダーストラップ×1、ストラップホールシート×1ベージュ質量(g)62
注意
※本製品を装着した状態で振り回したり、強く引っ張ったりしないでください。製品及び機器の破損や故障、ケガの原因となります。
※本製品の最大耐荷重を超えて使用しないで下さい。最大耐荷重値は、メーカーの耐久荷重テストによる実験値であり、保証値ではありません。
※スマートフォンケースの形状によっては、スマートフォンとのはめ合わせに影響し、ケースが外れやすくなる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする