ラスタバナナ
丸紐ショルダーストラップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ブルーグレー
ベージュ
オリーブグリーン
ブルーグレー
ライトパープル
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54145388
品番
RSST07BG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,390
販売価格(税別)
¥
1,264
バスケットに入れる
スマートフォン用ショルダーストラップとストラップホールシートのセット商品です。
小物が引っ掛けられるループが付いています。
仕様
【ショルダーストラップ】素材:ポリエステル、鉄、亜鉛合金、PVC サイズ:約37~75cm 耐荷重:約5kg
【ストラップホールシート】素材:TPU、鉄 厚さ:約0.6mm 厚さ:約0.6mm サイズ:約60×29mm 耐荷重:約500g
用途
スマートフォンををショルダーバックのように持ち歩くことができます。
セット内容
ショルダーストラップ×1、ストラップホールシート×1
色
ブルーグレー
質量(g)
62
注意
※本製品を装着した状態で振り回したり、強く引っ張ったりしないでください。製品及び機器の破損や故障、ケガの原因となります。
※本製品の最大耐荷重を超えて使用しないで下さい。最大耐荷重値は、メーカーの耐久荷重テストによる実験値であり、保証値ではありません。
※スマートフォンケースの形状によっては、スマートフォンとのはめ合わせに影響し、ケースが外れやすくなる場合があります。