曜日別特売
VEL51(31161040) ベルデクセル イージーフレックス ツータック レディースパンツ ミドリ安全 54149085

VEL51(31161040) ベルデクセル イージーフレックス ツータック レディースパンツ ミドリ安全 54149085
VEL51(31161040) ベルデクセル イージーフレックス ツータック レディースパンツ ミドリ安全 54149085

ベルデクセル イージーフレックス ツータック レディースパンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
シルバーグレー
ウエスト(cm)75~80
サイズ(号)15
内容量1本注文コード54149085品番VEL51(31161040)
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

動きやすさにこだわったベルデクセル・シリーズに、男女対応のフルラインアップモデルが新登場。
新立体裁断構造をはじめイージーフレックス、フル開脚仕様などの先端機能を搭載。ワーカーのさまざまな動きをフレキシブルにサポートします。
しゃがんだ際にも、プリーツが伸びることにより背中やインナーウエアが見えにくくなりました。また、後腰部に伸縮メッシュを施すことで、前後や斜めの屈伸の動きをスムーズにする仕様です。
開脚運動をサポートするマチを股下部分に入れることにより、開脚姿勢をとった際の引き連れを防止し、快適に作業を行うことができます。

シルバーグレー股下(cm)78ウエスト(cm)75~80仕様ファスナー/樹脂、ボタン/樹脂(左後ポケット)トラスコ品番445-3221種別パンツ質量(g)420規格JIS適合品シリーズVEROEXCELFLEXVE50シリーズサイズ(号)15混率(%)ポリエステル80、綿20生地ストレッチツイル(帯電防止)性別女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする