曜日別特売
cblm-moni-k0001580941 液晶保護フィルム MSI Optix G251F 24.5インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 54152081

cblm-moni-k0001580941 液晶保護フィルム MSI Optix G251F 24.5インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 54152081
cblm-moni-k0001580941 液晶保護フィルム MSI Optix G251F 24.5インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 54152081
cblm-moni-k0001580941 液晶保護フィルム MSI Optix G251F 24.5インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 54152081
cblm-moni-k0001580941 液晶保護フィルム MSI Optix G251F 24.5インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 54152081
cblm-moni-k0001580941 液晶保護フィルム MSI Optix G251F 24.5インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 54152081
cblm-moni-k0001580941 液晶保護フィルム MSI Optix G251F 24.5インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 54152081
cblm-moni-k0001580941 液晶保護フィルム MSI Optix G251F 24.5インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 54152081
cblm-moni-k0001580941 液晶保護フィルム MSI Optix G251F 24.5インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 54152081
cblm-moni-k0001580941 液晶保護フィルム MSI Optix G251F 24.5インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 54152081

液晶保護フィルム MSI Optix G251F 24.5インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード54152081品番cblm-moni-k0001580941
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。
目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。
LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。
92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。
ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。
指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。
硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。

付属品
クリーニングクロス×1
ヘラ×1
適合機種MSI Optix G251F取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ24.5インチ 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット反射防止
注意
※保護フィルムは、液晶画面表示領域のみをカバーする仕様です。 画面全体をカバーする仕様ではございません。
※この商品は画面サイズの長方形カットフィルムです。ディスプレイの角の丸みには対応しておりません。
※破損の恐れがありますので、取り付けの際には液晶画面を強く押さないよう注意し、丁寧に貼り付けてください。
※剥離フィルムを剥がす前にサイズを確認し、剥離フィルムを少しだけ剥がして、位置合わせをしてから貼り付けてください。
※一気に剥離フィルムを剥がしてから貼り付けると、大量の気泡が生じやすくなります。
※ほこり、汚れは気泡の原因となります。画面を綺麗にしてから貼り付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする