曜日別特売
46056W WOMEN スポーツブラ ヨネックス(YONEX) 54161567

サンプル画像

WOMEN スポーツブラ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズS
ホワイト
内容量1個注文コード54161567品番46056W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

ブラカップは取り外し可能です。ストレッチ素材・ベリークール(キシリトール効果で約-3度Cの涼感)を使用・UVカット・制電・吸水速乾。

仕様UVカット、吸水速乾、ストレッチ、制電、ベリークール材質身頃:ポリエステル75%、ポリウレタン25%、切替部:ポリエステル88%、ポリウレタン12%ホワイトサイズSアンダーバスト(cm)64~70トップバスト(cm)73~82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする