サンプル画像
ヨネックス(YONEX)
UNI ロングスパッツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
サイズ
M
S
M
L
O
XO
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
54161680
品番
STBF2019
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
フィットネスモデルの機能(ストレッチ素材)インナーです。足首から太ももまで最適化した段階着圧でサポートします。日本バドミントン協会審査合格品。
材質
ポリエステル82%、ポリウレタン18%
色
ブラック
サイズ
M
胸囲(cm)
88~96
身長(cm)
167~173
ウエスト(cm)
74~82