T100168L LDLパンツ ブラック L CML 54162511

T100168L LDLパンツ ブラック L CML 54162511
T100168L LDLパンツ ブラック L CML 54162511

LDLパンツ ブラック L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1着注文コード54162511品番T100168L
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

サロンユニフォームとして理想的な、動きやすさとスタイリッシュさを兼ね備えたパンツ。スタイリッシュで細身のパンツは、プロフェッショナルな雰囲気を演出しながら、快適な着用感を提供します。
細身のデザインが、洗練された印象を与えるだけでなく、動きやすさもしっかり考慮されています。サロン業務中のアクティブな動きにもしっかり対応し、作業の妨げになりません。
ウエスト横のゴムもあり、最適なフィット感を実現。長時間の着用でも締め付け感を軽減し、快適な作業環境をサポートします。
プロフェッショナリズムと快適さを追求したパンツで、お客様に最高のサービスを提供できます。サロンワークをもっと効率的に、かつおしゃれにこなすためのお手伝いをします。
※サイズは普段着用のサイズから1サイズ上のサイズを推奨致します。

ブラックサイズLウエスト(cm)68~80着丈(cm)101ヒップ(cm)100渡幅(cm)64裾幅(cm)38.5アズワン品番68-5100-57
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする