曜日別特売
RAD540WC LEDZ TUBE 防水型 メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明) 54165871

メイン画像

LEDZ TUBE 防水型 メンテナンスユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
光色ナチュラルホワイト 白色
光束(Lm)1132
消費電力(W)6.6
内容量1台注文コード54165871品番RAD540WC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,500
用途数値データは200V時質量(kg)0.25高さ(mm)32材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32消費電力(W)6.6電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金ユニット種別防水型20Wタイプ専用ユニット縦(mm)594横(mm)32エネルギー消費効率(Lm/W)171.5光源寿命40000時間LED1000lmタイプ光束(Lm)1132光色ナチュラルホワイト 白色調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82調光の可否不可器具相当FL20W

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54165871RAD540WC19827687RAD540WC画像準備中LEDZ TUBE 防水型20Wタイプ専用ユニットENDO(遠藤照明)1本
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする