曜日別特売
RAD669NB LEDZ TUBE 防水型 メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明) 54165880

メイン画像

LEDZ TUBE 防水型 メンテナンスユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
光色昼白色
光束(Lm)6857
消費電力(W)37.6
内容量1台注文コード54165880品番RAD669NB
参考基準価格(税別)¥29,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
用途数値データは200V時質量(kg)0.81高さ(mm)32材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32消費電力(W)37.6電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金ユニット種別防水型110Wタイプ専用ユニット縦(mm)2383横(mm)32エネルギー消費効率(Lm/W)182.3光源寿命40000時間LED6000lmタイプ光束(Lm)6857光色昼白色調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82調光の可否不可器具相当Hf86W
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする