メイン画像
ENDO(遠藤照明)
LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
消費電力(W)
34.9
光束(Lm)
6280
光色
ナチュラルホワイトタイプ
注文コード
54165916
品番
FAD529WA
参考基準価格(税別)
¥25,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・光束・光色
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
用途
数値データは200V時
付属品
専用落下防止ホルダー付:1個
質量(kg)
0.84
色
白
高さ(mm)
40
材質(本体)
樹脂(乳白/白)
タイプ
Φ32
消費電力(W)
34.9
電源
内蔵
定格電圧(V)
100-242
口金
電源内蔵ユニット用専用口金
ユニット種別
110Wタイプ専用ユニット TUBE-Ss
縦(mm)
2383
横(mm)
36
エネルギー消費効率(Lm/W)
179.9
光源寿命
40000時間
LED
6000lmタイプ
光束(Lm)
6280
光色
ナチュラルホワイトタイプ
無線
モジュール内蔵
演色指数(Ra)
82
調光率(%)
<無線調光タイプ>5-100
調光の可否
無線調光タイプ
器具相当
Hf86W
注意
※無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。