曜日別特売
FAD530NA LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明) 54165959

メイン画像

LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台消費電力(W)18光束(Lm)3160光色昼白色タイプ注文コード54165959品番FAD530NA
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198
用途
数値データは200V時
質量(kg)0.45高さ(mm)40材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32消費電力(W)18電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金ユニット種別40Wタイプ専用ユニット TUBE-Ss縦(mm)1212横(mm)32エネルギー消費効率(Lm/W)175.5光源寿命40000時間LED3000lmタイプ光束(Lm)3160光色昼白色タイプ無線モジュール内蔵演色指数(Ra)82調光率(%)<無線調光タイプ>5-100調光の可否無線調光タイプ器具相当Hf32W 高出力型
注意
※無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする