曜日別特売
EFK9738WA LEDスクエアベースライト フラット乳白パネル ENDO(遠藤照明) 54166361

メイン画像

LEDスクエアベースライト フラット乳白パネル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台消費電力(W)39定格電圧(V)100-242光束(Lm)6290注文コード54166361品番EFK9738WA
参考基準価格(税別)¥54,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
質量(kg)4.8取付埋込タイプ高さ(mm)65材質(本体)鋼板タイプ450シリーズモジュールLED:付消費電力(W)39電源内蔵定格電圧(V)100-242縦(mm)480横(mm)480エネルギー消費効率(Lm/W)160.7光源寿命40000時間LED6000lmタイプ光束(Lm)6290光色ナチュラルホワイト 白色無線モジュール付調光率(%)<無線調光タイプ>5-100調光の可否無線調光タイプ器具相当FHP32W×3LED交換不可材質(パネル)乳白アクリル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする