曜日別特売
EFK9822WA LEDスクエアベースライト フラット乳白パネル ENDO(遠藤照明) 54166379

メイン画像

LEDスクエアベースライト フラット乳白パネル

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量1台消費電力(W)72定格電圧(V)100-242光束(Lm)12060注文コード54166379品番EFK9822WA
参考基準価格(税別)¥62,000販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
質量(kg)4.3取付埋込タイプ高さ(mm)82材質(本体)鋼板タイプ450シリーズモジュールLED:付消費電力(W)72電源内蔵定格電圧(V)100-242縦(mm)470埋め込み深さ(mm)82横(mm)470エネルギー消費効率(Lm/W)160.7光源寿命40000時間LED11000lmタイプ光束(Lm)12060光色昼白色無線モジュール付調光率(%)<無線調光タイプ>5-100調光の可否無線調光タイプ器具相当FHP32W×4LED交換不可材質(パネル)乳白アクリル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする