曜日別特売
FAD831WB LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット ENDO(遠藤照明) 54166835

LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本光束(Lm)2000調光の可否無線調光タイプ注文コード54166835品番FAD831WB
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

※画像はイメージです。
Linearシリーズ
電源内蔵で省スペース。側面まで光るので、照射面に継ぎ目の影が出ない美しい間接光が得られます。

用途屋内用長さ(mm)898幅(mm)32タイプL900電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242電力(W)14.3色温度(K)4000光源色ナチュラルホワイトエネルギー消費効率(Lm/W)139.8光源寿命40000時間光束(Lm)2000配光角度(°)69×63(ビーム角139×110拡散配光グリーン購入法適合演色指数(Ra)82調光率(%)5~100調光の可否無線調光タイプ器具相当Hf32W・1灯用
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする