曜日別特売
RAD684LMA LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット ENDO(遠藤照明) 54167027

LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量1本光束(Lm)2269調光の可否PWM信号制御方式注文コード54167027品番RAD684LMA
参考基準価格(税別)¥21,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

※画像はイメージです。
Linearシリーズ
電源内蔵で省スペース。側面まで光るので、照射面に継ぎ目の影が出ない美しい間接光が得られます。

用途
屋内用
長さ(mm)1198幅(mm)32タイプ40Wタイプ、L1200電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242電力(W)19.1色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)118.7光源寿命40000時間光束(Lm)2269演色指数(Ra)82調光率(%)5~100調光の可否PWM信号制御方式配光タイプ拡散配光
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする