T203300S R'ドクター白衣 七分袖 オフホワイト S CML 54168111

T203300S R'ドクター白衣 七分袖 オフホワイト S CML 54168111
T203300S R'ドクター白衣 七分袖 オフホワイト S CML 54168111
T203300S R'ドクター白衣 七分袖 オフホワイト S CML 54168111
T203300S R'ドクター白衣 七分袖 オフホワイト S CML 54168111
T203300S R'ドクター白衣 七分袖 オフホワイト S CML 54168111

R'ドクター白衣 七分袖 オフホワイト S

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1着注文コード54168111品番T203300S
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

上質さと品格を備えた軽くてソフトな白衣シリーズユニフォームやTシャツの上からでも組み合わせ自由なプロフ工ッショナルなユニフォームです。
【ポリエステル100%】
シンプルでベーシックな七分袖白衣、袖や裾部分のスリットが動きやすく、Aラインで女性らしいデザイン、清潔感もありスタイリッシュな一着。

オフホワイトサイズS胸囲(cm)95~99肩幅(cm)39袖丈(cm)40着丈(cm)88アズワン品番68-5100-09
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする