曜日別特売
46 ST塗装シート 酒井化学工業 54176335

 

46 ST塗装シート 酒井化学工業 54176335
46 ST塗装シート 酒井化学工業 54176335

ST塗装シート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
厚さ(mm)0.02
幅(mm)2000
1巻長さ(m)100
内容量1セット(5本)注文コード54176335品番46
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

手で簡単に切ることができます。
付着した塗料がシートから剥離しにくいです。(処理面は内側です)

用途
塗装養生用
形状シングル厚さ(mm)0.02幅(mm)20001巻長さ(m)100表面処理コロナ処理面:両面RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ご利用の際は、内側を外に向けてご使用下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする