曜日別特売
GFV-00007 Surface サーフェス  ペン先キット 2H、HB、B マイクロソフト 54176764

Surface サーフェス ペン先キット 2H、HB、B

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1本注文コード54176764品番GFV-00007
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,640
販売価格(税別)
2,400

作業に合わせて 3 種類のペン先からお選びください。 鉛筆の書き心地を実現したミディアム サイズのペン先をそのまま使うことも、極細ペンに似た低摩擦のペン先に交換することもできます。

セット内容ペン先キット(2H、HB、Bの3種類)寸法(mm)41.81×22×8質量(g)5互換性側面にボタンが 1 つある Surface ペン
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする