曜日別特売
CFR-LR レジャーシート フィールドラグ ピクニックシート 厚手 大判 130×170cm YAMAZEN(山善) 54180835

CFR-LR レジャーシート フィールドラグ ピクニックシート 厚手 大判 130×170cm YAMAZEN(山善) 54180835
CFR-LR レジャーシート フィールドラグ ピクニックシート 厚手 大判 130×170cm YAMAZEN(山善) 54180835
CFR-LR レジャーシート フィールドラグ ピクニックシート 厚手 大判 130×170cm YAMAZEN(山善) 54180835
CFR-LR レジャーシート フィールドラグ ピクニックシート 厚手 大判 130×170cm YAMAZEN(山善) 54180835

レジャーシート フィールドラグ ピクニックシート 厚手 大判 130×170cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード54180835品番CFR-LR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

裏面撥水素材使用。地面からの湿気を遮断します
コンパクトに収納可能
持ち手がついて持ち運びラクラク

用途レジャーシートとして。アウトドア ピクニック 遠足 キャンプ バーベキュー 荷物置き材質表:綿、裏:ポリエチレン質量(kg)1.1寸法(cm)130×170
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする