曜日別特売
GA-QA070 自動ストップ接手 ワンタッチ 接続 ホース 取り付け 継手 ジョイント コネクター GAONA(ガオナ) 54181255

GA-QA070 自動ストップ接手 ワンタッチ 接続 ホース 取り付け 継手 ジョイント コネクター GAONA(ガオナ) 54181255
GA-QA070 自動ストップ接手 ワンタッチ 接続 ホース 取り付け 継手 ジョイント コネクター GAONA(ガオナ) 54181255
GA-QA070 自動ストップ接手 ワンタッチ 接続 ホース 取り付け 継手 ジョイント コネクター GAONA(ガオナ) 54181255
GA-QA070 自動ストップ接手 ワンタッチ 接続 ホース 取り付け 継手 ジョイント コネクター GAONA(ガオナ) 54181255
GA-QA070 自動ストップ接手 ワンタッチ 接続 ホース 取り付け 継手 ジョイント コネクター GAONA(ガオナ) 54181255
GA-QA070 自動ストップ接手 ワンタッチ 接続 ホース 取り付け 継手 ジョイント コネクター GAONA(ガオナ) 54181255
GA-QA070 自動ストップ接手 ワンタッチ 接続 ホース 取り付け 継手 ジョイント コネクター GAONA(ガオナ) 54181255

自動ストップ接手 ワンタッチ 接続 ホース 取り付け 継手 ジョイント コネクター

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個注文コード54181255品番GA-QA070
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

◆ニップルのついた散水ノズルなどとワンタッチで接続ができます。
◆ストッパー機能によりニップルをつなぐと通水、はずすと止水します。
◆掃除や散水時にノズルを交換する際、わざわざ水道の蛇口を止めに行かずその場で着脱できます。
◆元栓から遠い場所で作業する際も閉めに行かなくてもいいので、往復の必要がなくなり楽になります。
◆内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。
◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。

用途散水ノズルとホースをつなぐための自動止水機能付きジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
注意
※使用しないときは、万一の水漏れを防ぐため水栓を閉めてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする