◆コックで吐水・一時止水の操作ができます。
◆先端ノズル交換時に蛇口の元栓ではなく手元で水を止めて交換できます。
◆先止めできないノズルを交換する際に便利です。
◆ホーセンドやネジ口金(ジョイント)をワンタッチでつなげることができます。
◆ベランダ掃除や洗車、庭の水やり時などに色々なノズルを使う際にオススメです。
◆両端のネジ口金とホーセンドを外すと、それぞれG3/4のオスネジ、メスネジになっています。
◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。
◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)