曜日別特売
GA-QA090 ネジ付きホーセンド G3/4 DIY 自作 配管 灌水 水やり ワンタッチ 取り付け GAONA(ガオナ) 54181456

GA-QA090 ネジ付きホーセンド G3/4 DIY 自作 配管 灌水 水やり ワンタッチ 取り付け GAONA(ガオナ) 54181456
GA-QA090 ネジ付きホーセンド G3/4 DIY 自作 配管 灌水 水やり ワンタッチ 取り付け GAONA(ガオナ) 54181456
GA-QA090 ネジ付きホーセンド G3/4 DIY 自作 配管 灌水 水やり ワンタッチ 取り付け GAONA(ガオナ) 54181456
GA-QA090 ネジ付きホーセンド G3/4 DIY 自作 配管 灌水 水やり ワンタッチ 取り付け GAONA(ガオナ) 54181456

ネジ付きホーセンド G3/4 DIY 自作 配管 灌水 水やり ワンタッチ 取り付け

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード54181456品番GA-QA090
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

◆口金やニップルとワンタッチで接続できます。
◆G3/4(呼20)の外ネジに取付けでき、塩ビ配管にオススメです。
◆塩ビパイプを使って自作で潅水や水やり配管を作成したい時に便利です。
◆DIYでお庭や家庭菜園に理想の水まわりを作る際にオススメです。
◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
◆ガオナまたはカクダイのニップルとワンタッチで接続できます。
◆別売りニップルとセットでご使用ください。
◆接続ニップル例:GA-QA007(取付対応ネジ:G1/2)、GA-QA064(取付対応ネジ:G3/4)

用途ネジ接続をワンタッチ接続にできるジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛇口ニップル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする