◆W26山20ネジに接続できるワンタッチネジ口金です。
◆スロップシンクや厨房、水栓柱などでよく使用されている自在水栓(首振り蛇口)のパイプと取換えることができます。
◆工具を使わず、手締めで簡単に取付けできます。
◆パイプ外径16ミリのカクダイ、SANEI、TOTO、LIXIL(INAX)、KVKなどの自在水栓に取付けできます。
◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。
◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。
◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)