曜日別特売
GA-QE017 ソーラー発電潅水コンピューター GAONA(ガオナ) 54181551

GA-QE017 ソーラー発電潅水コンピューター GAONA(ガオナ) 54181551
GA-QE017 ソーラー発電潅水コンピューター GAONA(ガオナ) 54181551
GA-QE017 ソーラー発電潅水コンピューター GAONA(ガオナ) 54181551
GA-QE017 ソーラー発電潅水コンピューター GAONA(ガオナ) 54181551
GA-QE017 ソーラー発電潅水コンピューター GAONA(ガオナ) 54181551
GA-QE017 ソーラー発電潅水コンピューター GAONA(ガオナ) 54181551
GA-QE017 ソーラー発電潅水コンピューター GAONA(ガオナ) 54181551
GA-QE017 ソーラー発電潅水コンピューター GAONA(ガオナ) 54181551

ソーラー発電潅水コンピューター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード54181551品番GA-QE017
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

◆メイン電源はソーラー発電のため、バッテリー・電池切れによる停止の心配が少ないです。
◆マンションやアパート、ビルなど長期間確認を行わない場所の設置にオススメです。
◆電源を必要としないため、エコで環境にやさしく植物を育てられます。
◆賃貸物件の植栽や花壇、家庭菜園や畑、プランターへの水やりに便利です。
◆外径16~23ミリの吐水口や、呼13のカップリング付水栓(取付対応ネジ:G1/2)に取付けできます。
◆あらかじめ設定しておいた時刻になると指示された時間通水します。水やりの手間が解消され、外出時なども安心です。
◆水やり設定をした時刻以外でも「手動水やり」ボタンでいつでも水やりが可能です。
◆満充電時間は2時間(日照時)です。
◆電池は別売です。バックアップ用に1.5V単3形アルカリ電池を4個ご用意ください。

用途蛇口に取付け、時間などを設定しておくと自動で水やりを行うソーラー発電式タイマーです。使用圧力(MPa)0.1~0.5使用温度(℃)1~40
注意
※破損防止のため、凍結の恐れがある場所では使用しないでください。
※屋内では絶対に使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする