J2712-25 ゴムブロック【2個セット】 セーフラン安全用品 54183179

J2712-25 ゴムブロック【2個セット】 セーフラン安全用品 54183179
J2712-25 ゴムブロック【2個セット】 セーフラン安全用品 54183179
J2712-25 ゴムブロック【2個セット】 セーフラン安全用品 54183179
J2712-25 ゴムブロック【2個セット】 セーフラン安全用品 54183179
J2712-25 ゴムブロック【2個セット】 セーフラン安全用品 54183179
J2712-25 ゴムブロック【2個セット】 セーフラン安全用品 54183179

ゴムブロック【2個セット】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード54183179品番J2712-25
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

機器の脚下などに設置し、振動除去に効果を発揮。
素材に方向性が無く、垂直方向、水平方向共に振動軽減効果があります。

材質ゴム質量(g)約450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×100×25
注意
※ゴム素材を使用しておりますので、においが気になる場合ございます。
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天然ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする