GPP-100 パンチングプレート 群協製作所 54183267

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GPP-100 パンチングプレート 群協製作所 54183267
GPP-100 パンチングプレート 群協製作所 54183267

パンチングプレート

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1箱(4個)
材質鉄 SPHC-P+三価クロメートメッキ
寸法H(mm)96.8
内容量1箱(4個)注文コード54183267品番GPP-100
販売価格(税込)¥15,935
販売価格(税別)
14,486

熟練した職人の手により一点一点製作されております。すべての製品が自信を持っておすすめ出来る最高の品質、さらにコスト削減に貢献できるロープライス。ご注文後も迅速にお客様の元へお届けいたします。

用途銅管の施工、ケーブルラックとしてもご使用いただけます。材質鉄 SPHC-P+三価クロメートメッキ寸法L(mm)75寸法H(mm)96.8寸法t(mm)1.6寸法E(mm)1800寸法I(mm)92寸法J(mm)37.5寸法G(mm)100寸法K(mm)(間隔)23
注意
※予告なく改定することがあります。あらかじめご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,400/税込3,740
北海道地方数量1につき3,400/税込3,740
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする