パイロット
アクロボール2+1 07
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ブラック
ブラック
ノンカラー
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54183861
品番
P-BKHAB40F-B
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
1本に機能満載。あらゆるシーンで活躍する、シャープペンシル付アクロボール。スリムに持ち歩ける、上質感を備えた多機能筆記具です。
色
ブラック
芯径(mm)
0.5
インク色
黒・赤
ボール径(Φmm)
0.7
繰り返し・詰め替え
対応