曜日別特売
P-BKHAB50F-B アクロボール3+1 07 パイロット 54183879

アクロボール3+1 07

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ブラック
内容量1本注文コード54183879品番P-BKHAB50F-B
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

1本に機能満載。あらゆるシーンで活躍する、シャープペンシル付アクロボール。スリムに持ち歩ける、上質感を備えた多機能筆記具です。

ブラック芯径(mm)0.5インク色黒・赤・青ボール径(Φmm)0.7繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする