PBKHDF1SFNS ドクターグリップ4+1 07 パック入 パイロット 54183949

ドクターグリップ4+1 07 パック入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
シルバー
内容量1本注文コード54183949品番PBKHDF1SFNS
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

細字4色ボールペン+シャープペンシル。疲れ知らずのマルチ筆記具になめらかに濃く書ける油性インキ「アクロインキ」を搭載。

シルバー芯径(mm)0.5インク色黒・赤・青・緑ボール径(Φmm)0.7繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする