BKHLE-2SK-B レグノ2+1 パイロット 54184089

BKHLE-2SK-B レグノ2+1 パイロット 54184089
BKHLE-2SK-B レグノ2+1 パイロット 54184089
BKHLE-2SK-B レグノ2+1 パイロット 54184089

レグノ2+1

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ブラック
内容量1本注文コード54184089品番BKHLE-2SK-B
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ハードメイプル材を軸全体に使用したスライドレバー式多機能筆記具。木肌が緻密で強度が強いのが特徴です。天然素材のため、ひとつとして同じ色味や木目がありません。

ブラック芯径(mm)0.5インク色黒・赤ボール径(Φmm)0.7繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする