パイロット
アクロ4+1 05 パック入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
オフホワイト
オフホワイト
ディープグリーン
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54184186
品番
PBH41AB-155-OW
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
1本に機能満載。あらゆるシーンで活躍する、シャープペンシル付アクロボール。スリムに持ち歩ける、上質感を備えた多機能筆記具です。
色
オフホワイト
芯径(mm)
0.5
インク色
黒・赤・青・緑
ボール径(Φmm)
0.5
繰り返し・詰め替え
対応