曜日別特売
PBH41AB-175-LGY アクロ4+1 07 パック入 パイロット 54184220

アクロ4+1 07 パック入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ブルーグレー
内容量1本注文コード54184220品番PBH41AB-175-LGY
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

1本に機能満載。あらゆるシーンで活躍する、シャープペンシル付アクロボール。スリムに持ち歩ける、上質感を備えた多機能筆記具です。

ブルーグレー芯径(mm)0.5インク色黒・赤・青・緑ボール径(Φmm)0.7繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする