SXS3034SA-L アウトドアハイパワースポットライト ENDO(遠藤照明) 54184369

メイン画像

アウトドアハイパワースポットライト

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1台光色昼白色定格電圧(V)100-242消費電力(W)72注文コード54184369品番SXS3034SA-L
参考基準価格(税別)¥120,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
質量(kg)7.9取付埋込タイプ高さ(mm)65材質(本体)鋼板タイプ600シリーズモジュールLED:付消費電力(W)72電源内蔵定格電圧(V)100-242縦(mm)630横(mm)630エネルギー消費効率(Lm/W)162.7光源寿命40000時間LED11000lmタイプ光束(Lm)12060光色昼白色無線モジュール付調光率(%)<無線調光タイプ>5-100調光の可否無線調光タイプ器具相当FHP45W×3LED交換不可材質(パネル)乳白アクリル
注意
※有線リピータ(別売)と組合せてご使用ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする