メイン画像
ENDO(遠藤照明)
アウトドアブラケット
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
内容量
1台
光色
ナチュラルホワイト 白色
消費電力(W)
5.8
光束(Lm)
350
注文コード
54184527
品番
ERB6052SB
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
光色・消費電力・光束
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
1
色
シルバー
高さ(mm)
98
材質(本体)
メタリック仕上(シルバーメタリック)
取り付け形状
防雨形
消費電力(W)
5.8
定格電圧(V)
100
ユニット種別
LEDユニット付:ブロック100
縦(mm)
150
横(mm)
150
材質(カバー)
乳白アクリル
エネルギー消費効率(Lm/W)
60.3
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
350
光色
ナチュラルホワイト 白色
調光の可否
不可
器具相当
白熱球40W形