曜日別特売
ERB6095HB アウトドアブラケット ENDO(遠藤照明) 54184561

メイン画像

アウトドアブラケット

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量1台光色電球色消費電力(W)8.6光束(Lm)516注文コード54184561品番ERB6095HB
参考基準価格(税別)¥50,800販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
材質セード:アルミ(乳白消ガラス)質量(kg)3.3グレー高さ(mm)95材質(本体)ステンレス・鋼板レザー仕上(ダークグレー)取り付け形状防湿防雨形消費電力(W)8.6定格電圧(V)100ユニット種別LEDユニット付:ブロック150縦(mm)390横(mm)170エネルギー消費効率(Lm/W)60光源寿命40000時間光束(Lm)516光色電球色調光の可否不可器具相当白熱球50W形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする