サイン灯(天井直付・壁付兼用ショート両面)灯体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード54184615品番ERG5074SB
参考基準価格(税別)¥20,200販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
質量(kg)0.6シルバー高さ(mm)59材質(本体)アルミ・メタリック仕上(シルバーメタリック)消費電力(W)3.6定格電圧(V)100ユニット種別LEDユニット付:ブロック70×1縦(mm)156横(mm)34光源寿命40000時間光色ナチュラルホワイト 白色調光方式非調光タイプ調光の可否不可材質(パネル)パネル(別売)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする