メイン画像
ENDO(遠藤照明)
スポットライト
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
内容量
1台
光色
白色(e4200K)
配光角度(°)
22
調光の可否
無線調光タイプ
注文コード
54184798
品番
EFS4682WB
参考基準価格(税別)
¥30,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
光色・配光角度・調光の可否
など
135
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
1
色
黒
高さ(mm)
182
材質(本体)
アルミダイキャスト(黒艶消)
モジュール
LED:付
消費電力(W)
20.5
電源
内蔵
定格電圧(V)
100
縦(mm)
262
横(mm)
77
エネルギー消費効率(Lm/W)
91.7
光源寿命
40000時間
LED
2000TYPE
光束(Lm)
1881
配光角度(°)
22
光色
白色(e4200K)
無線
モジュール付
調光率(%)
<無線調光タイプ>5-100
調光の可否
無線調光タイプ
器具相当
セラメタプレミアS 35W
LED交換
不可
可動範囲(°)
130