メイン画像
ENDO(遠藤照明)
スポットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
光色・調光の可否・配光角度
など
135
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
光色
電球色(e3000K)
調光の可否
不可
配光角度(°)
29
注文コード
54185927
品番
ERS4662WD
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.6
色
白
高さ(mm)
86
材質(本体)
アルミダイキャスト(白艶消)
消費電力(W)
9.5
モジュール
LED:付
電源
内蔵
定格電圧(V)
100
縦(mm)
189
横(mm)
165
エネルギー消費効率(Lm/W)
92.3
光源寿命
40000時間
LED
900TYPE
光束(Lm)
877
配光角度(°)
29
光色
電球色(e3000K)
調光方式
非調光タイプ
調光の可否
不可
器具相当
12V IRCミニハロゲン球50W
LED交換
不可
可動範囲(°)
130