曜日別特売
ERD7459WB ベースダウンライト 白コーン ENDO(遠藤照明) 54186365

メイン画像

ベースダウンライト 白コーン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
光色電球色
タイプΦ300
配光角度(°)54
内容量1台注文コード54186365品番ERD7459WB
参考基準価格(税別)¥50,800販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
仕様断熱施工:不可材質枠・コーン:アルミ(白艶消)質量(kg)1.3取付埋込タイプ高さ(mm)162タイプΦ300モジュールLED:付縦(mm)332埋め込み深さ(mm)162横(mm)332光源寿命40000時間LED8000TYPE配光角度(°)54光色電球色LED交換不可電源ユニット別売カットオフアングル15°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする