用途周囲環境温度-25℃-+35℃、一時的な温度上昇においては+40℃まで使用可能質量(kg)4.1色白高さ(mm)62材質(本体)アルミダイキャスト 白艶消モジュールLED:付取り付け形状防湿防雨形消費電力(W)122.4電源内蔵定格電圧(V)100-242縦(mm)448横(mm)270材質(カバー)ポリカーボネート(透明消)エネルギー消費効率(Lm/W)119.6光源寿命40000時間LED15000TYPE光束(Lm)14647光色昼白色調光方式非調光タイプIP等級IP65調光の可否不可配光タイプ拡散配光°器具相当メタルハライドランプ400WLED交換不可