RK543WA 吊具 直付タイプ ENDO(遠藤照明) 54187099

メイン画像

吊具 直付タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード54187099品番RK543WA
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
仕様多灯連結用取付金具ホルダー(RK-545WA):別売、単体/連結端用取付金具(RB-417W):別売、直線連結用取付金具(RB-418W):別売質量(kg)0.2取付直付タイプ高さ(mm)300縦(mm)90横(mm)90材質(ワイヤー部)ステンレス材質(フランジ)鋼板 白艶消
注意
※直接灯体を取付けることはできません。取付金具ホルダーとあわせてご利用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする