ENDO(遠藤照明)
Tunable LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
光束(Lm)
1447
3551
2842
2080
1447
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54187275
品番
RAD923XA
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
※画像はイメージです。
Tunable LEDZ Linearシリーズ
用途
屋内用
長さ(mm)
599
幅(mm)
32
タイプ
L600
電源
内蔵タイプ
定格電圧(V)
100-242
電力(W)
13
色温度(K)
6500~2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
130.3
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
1447
配光角度(°)
69×63(ビーム角139×110拡散配光
演色指数(Ra)
82
調光率(%)
5~100
調光の可否
PWM信号制御方式
調色の可否
調色可
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。