曜日別特売
MRCH16X200-ZC305B2 ロッドレスシリンダMRCシリーズ 複動形 MRCH16シリーズ コガネイ 54188794

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロッドレスシリンダMRCシリーズ 複動形 MRCH16シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
200
注文コード
54188794
品番
MRCH16X200-ZC305B2
参考基準価格(税別)¥44,800販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
¥40,980

シリンダ径Φ6~32 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。

ストローク(mm)
200
作動方式
複動形
シリンダー径(Φmm)
16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする