曜日別特売
MRCH20X1100-M-ZC301A2 ロッドレスシリンダMRCシリーズ 複動形 MRCH20シリーズ コガネイ 54190928

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロッドレスシリンダMRCシリーズ 複動形 MRCH20シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)1100注文コード54190928品番MRCH20X1100-M-ZC301A2
参考基準価格(税別)¥74,240販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

シリンダ径Φ6~32 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。

シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)1100作動方式複動形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする