曜日別特売
EX500-IE6 シリアル伝送システム GW方式、4分岐 SMC 54190954

シリアル伝送システム GW方式、4分岐

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様M8コネクタ、8点一体型、NPN仕様注文コード54190954品番EX500-IE6
参考基準価格(税別)¥11,880販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

・GWユニットを中心として、バルブマニホールドや入力ユニットマニホールドを分散して配置できます。
・GWユニットの交換により、色々なプロトコルに対応できます。
・64点(16点×4分岐)のデジタル出力と64点(16点×4分岐)のデジタル入力に対応しています。
・GWユニット、入力ユニットマニホールド:IP65対応
・SIユニット付バルブマニホールド:IP67対応

用途
適用バルブ:SY3000,5000,7000(プラグイン)
VQC1000,2000,4000
SV1000,2000,3000
S0700(IP40)
仕様M8コネクタ、8点一体型、NPN仕様ブロックタイプ(6)M8コネクタ、8点一体型、NPN仕様
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする