色ライトマリン座面高さ(mm)430本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1115×590×805本体質量(kg)29肘掛外肘のみ適合2人材質背・座/ポリウレタンフォーム、肘/ブナ成型合板、ポリウレタン塗装幅(mm)1115高さ(mm)805質量(g)29000奥行(mm)590キャスターなし張地エコPVCレザー 耐アルコール背もたれ有り人数2設置場所屋外使用不可座高(mm)430材質(脚)アルミダイカスト、焼付塗装、アジャスター付き色(本体)ライトマリン材質(座面)エコPVCレザー材質(背)エコPVCレザーグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付