福電
補償電線 K種 一般精密級 ビニル被覆 平形 ( KX-GS-VVF-BA ) < 軟銅線編組シールド付 >
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1巻(20m)
1巻(10m)
1巻(20m)
1巻(30m)
1巻(40m)
1巻(50m)
1巻(60m)
1巻(70m)
1巻(80m)
1巻(90m)
1巻(100m)
導体外径(Φmm)
1.13
0.96
1.13
1.35
1.57
1.8
全50種類を一覧で見る
内容量
1巻(20m)
注文コード
54192918
品番
KX-GS-VVF-BA 1P×0.75SQ(24/0.2)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
K種、(+)脚クロメル導体・(-)脚アナメル導体であるビニル絶縁・ビニル外被を施したシールド無の熱電対用平形補償導線です。
防湿、防水性を有した一般的なタイプです。
用途
熱電対と指示計器の間の専用リード線です。
厚さ(mm)
【シールド遮蔽】0.3
長さ(m)
20
外径(Φmm)
【シールド】2.8 × 4.9
絶縁抵抗(MΩ/km)
500 以上
導体構成(本/mm)
24/0.2
導体外径(Φmm)
1.13
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上外径(Φmm)
4.4 × 6.5
耐電圧(V/min)
AC500
公称断面積(sq)
0.75
被覆厚さ(mm)
【外被】0.8、【絶縁体】0.5
絶縁体外径(Φmm)
2.13
注意
※補償導線は熱電対の種類に適合した種類及び記号、温度に依る使用区分、構成材料、識別(色分け)、熱電対と接続接点温度、補償導線自体の許容誤差がJISで規格化されています。