曜日別特売
30E0095 パイプアイキャップスリム台座 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54195456

メイン画像

30E0095 パイプアイキャップスリム台座 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54195456
30E0095 パイプアイキャップスリム台座 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54195456
30E0095 パイプアイキャップスリム台座 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54195456
30E0095 パイプアイキャップスリム台座 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54195456
30E0095 パイプアイキャップスリム台座 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54195456

パイプアイキャップスリム台座

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個注文コード54195456品番30E0095
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。
パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。
「パイプエンドフォーク(別売)」とセットで使用する事を前提とした台座(土台)となる取付パーツです。

材質ステンレス316寸法(mm)65×25xH31仕上鏡面仕上げねじ穴M6ねじ穴間隔(mm)48
注意
※取付用のネジは付属していません。
※フォークと組み合わせて使用する際の組み立て用のネジ・ナットは付属しておりません。
※パイプ用の台座として使用するために、パイプ側の先端に「パイプエンドフォーク」が必要です。
※パイプエンドフォークと本製品を組み立てする際は、M6規格のネジ・ナットをご利用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする