曜日別特売
30E0102 パイプベース丸型台座30° BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54195526

メイン画像

30E0102 パイプベース丸型台座30° BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54195526
30E0102 パイプベース丸型台座30° BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54195526
30E0102 パイプベース丸型台座30° BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54195526
30E0102 パイプベース丸型台座30° BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54195526

パイプベース丸型台座30°

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個注文コード54195526品番30E0102
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。
パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。
台座(土台)となる取付パーツです。パイプ用の接続口(ソケット)にパイプを差し込んで使用します。

材質ステンレス316寸法D1(mm)50仕上鏡面仕上げ寸法(奥行D×高さH)(mm)66×39適合パイプ径(Φmm)22ねじ穴M5傾斜角度(°)30
注意
※取付用のネジは付属していません。
※別途六角レンチ(3mm)が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする